text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ns 7 kábelcsipesz


The fischer nail clamp NS is a pre-assembled fastening element with nail and clamp. The nail clamp is positioned with the cable inserted, then the nail is driven in with the hammer - that's it. The fischer nail clamp NS is suitable for fixing cables in wood, wood materials, gypsum boards, aerated concrete, and vertically perforated brick.

Cikkszám 58173FIS
Felületvédelem Kezeletlen
Szög hossza (mm) 25
Edzett acélszög Igen
Anyag Műanyag
Szög átmérője (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Kezeletlen
Szög hossza (mm) 25
Edzett acélszög Igen
Anyag Műanyag
Szög átmérője (mm) 2
Dupla modell Nem
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.
Darabonkénti súly (g) 1.183

Leírás

The fischer nail clamp NS is a pre-assembled fastening element with nail and clamp. The nail clamp is positioned with the cable inserted, then the nail is driven in with the hammer - that's it. The fischer nail clamp NS is suitable for fixing cables in wood, wood materials, gypsum boards, aerated concrete, and vertically perforated brick.

Cikkszámok

Cikkszám 58173FIS
EAN 4006209581735
UBB 500616761564
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 58173
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.