text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nehéz horgony ta m8 s/10


The fischer heavy-duty anchor TA M-S is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for

Cikkszám 90250FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 13
Minimális fúrásmélység (mm) 70
Hosszúság (mm) 56
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 65 mm
Kulcsszélesség (mm) 13
Minimális fúrásmélység (mm) 70
Hosszúság (mm) 56
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 45
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 45.732
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Leírás

The fischer heavy-duty anchor TA M-S is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fixing fall protection devices, systems, and machines in non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 90250FIS
EAN 4006209902509
UBB 500616785415
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 90250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.