text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nehéz horgony ta m12 s/25


The fischer heavy-duty anchor TA M-S is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for

Cikkszám 90252FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 19
Minimális fúrásmélység (mm) 105
Hosszúság (mm) 86
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 12 mm
Hossz 110 mm
Kulcsszélesség (mm) 19
Minimális fúrásmélység (mm) 105
Hosszúság (mm) 86
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 70
Maximális szorítóvastagság (mm) 25
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 156.895
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Leírás

The fischer heavy-duty anchor TA M-S is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fixing fall protection devices, systems, and machines in non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 90252FIS
EAN 4006209902523
UBB 500616785662
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 90252
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.