text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nagy teherbírású horgony ta m8 bp


The fischer heavy-duty anchor TA M-T BP is a push-through anchor for time-saving through-type installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The hex driver is applied for as long as is required for the cone to be broken off in a controlled manner. The heavy-d

Cikkszám 90265FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 84
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M8
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 84
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 45
Maximális szorítóvastagság (mm) 25
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Darabonkénti súly (g) 68.38
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Leírás

The fischer heavy-duty anchor TA M-T BP is a push-through anchor for time-saving through-type installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The hex driver is applied for as long as is required for the cone to be broken off in a controlled manner. The heavy-duty anchor is ideal for fixing objects that are vulnerable to theft such as benches or bicycle racks in public areas, or for protective grilles.

Cikkszámok

Cikkszám 90265FIS
EAN 4006209902653
UBB 500616785746
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 90265
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.