text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nagy teherbírású horgony ta m6


The fischer heavy-duty anchor TA M is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fi

Cikkszám 90245FIS
Átmérő
Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 65
Hosszúság (mm) 49
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M6
Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 65
Hosszúság (mm) 49
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Az alátétek száma 0
Rögzítési lehetőség Egyéb
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 40
Anyák száma 0
Gallérral Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 11.478
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Leírás

The fischer heavy-duty anchor TA M is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fixing fall protection devices, systems, and machines in non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 90245FIS
EAN 4006209902455
UBB 500616784913
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 90245
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.