text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nagy teherbírású horgony ta m6 t/25


The fischer heavy-duty anchor TA M-T is a push-through anchor for time-saving through-type installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The heavy-duty anchor is ideal for fixing consoles, ladders, and steel constructions in non-cracked concrete.

Cikkszám 90267FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 80
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M6
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 80
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 40
Maximális szorítóvastagság (mm) 25
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 36.664
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Leírás

The fischer heavy-duty anchor TA M-T is a push-through anchor for time-saving through-type installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The heavy-duty anchor is ideal for fixing consoles, ladders, and steel constructions in non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 90267FIS
EAN 4006209902677
UBB 500616785829
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 90267
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.