text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nagy teherbírású horgony ta m6 s/10


The fischer heavy-duty anchor TA M-S is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for

Cikkszám 90249FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 10
Minimális fúrásmélység (mm) 65
Hosszúság (mm) 49
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 60 mm
Kulcsszélesség (mm) 10
Minimális fúrásmélység (mm) 65
Hosszúság (mm) 49
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 40
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 25.18
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Leírás

The fischer heavy-duty anchor TA M-S is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fixing fall protection devices, systems, and machines in non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 90249FIS
EAN 4006209902493
UBB 500616785332
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 90249
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.