text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nagy teherbírású horgony ta m12 t/25


The fischer heavy-duty anchor TA M-T is a push-through anchor for time-saving through-type installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The heavy-duty anchor is ideal for fixing consoles, ladders, and steel constructions in non-cracked concrete.

Cikkszám 90270FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 114
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M12
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 114
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 70
Maximális szorítóvastagság (mm) 25
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 191.96
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Leírás

The fischer heavy-duty anchor TA M-T is a push-through anchor for time-saving through-type installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The heavy-duty anchor is ideal for fixing consoles, ladders, and steel constructions in non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 90270FIS
EAN 4006209902707
UBB 500616786165
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 90270
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.