text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x60/20 s (100) körömdugó


The fischer Hammerfix N-S with countersunk head consists of a high-quality nylon plug and a zinc-plated nail screw. These are already pre-fitted for quick assembly. The Hammerfix is led through the component in the time-saving through-type installation. When driving in the nail screw, the fixing sleeve expands and anchors itself securely in the building

Cikkszám 48791FIS
Szín Szürke
Szerelési vastagság (mm) 20
Tű alakú Szög csavar
Hosszúság (mm) 60
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Szerelési vastagság (mm) 20
Tű alakú Szög csavar
Hosszúság (mm) 60
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Anyag dugó Műanyag
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Csavaros szöggel Igen
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas tömör téglához Igen
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Darabonkénti súly (g) 10.692
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Leírás

The fischer Hammerfix N-S with countersunk head consists of a high-quality nylon plug and a zinc-plated nail screw. These are already pre-fitted for quick assembly. The Hammerfix is led through the component in the time-saving through-type installation. When driving in the nail screw, the fixing sleeve expands and anchors itself securely in the building material. The fischer Hammerfix N-S with countersunk head is ideal for fixing timber constructions in all building materials in internal areas.

Cikkszámok

Cikkszám 48791FIS
EAN 4006209487914
UBB 500616740527
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 48791
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.