Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
48794FIS
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
Fischer n 8x120/80 s (100) körömdugó
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
48794FIS
Szín
Szürke
Szerelési vastagság (mm)
80
Tű alakú
Szög csavar
Hosszúság (m)
120
Fúrólyuk átmérője (mm)
8
Anyag dugó
Műanyag
Alkalmas gázbetonhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Szerelési vastagság (mm)
80
Tű alakú
Szög csavar
Hosszúság (m)
120
Fúrólyuk átmérője (mm)
8
Anyag dugó
Műanyag
Alkalmas gázbetonhoz
Igen
Peremmel
Igen
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához
Igen
Csavaros szöggel
Igen
Áthajtásos szerelés
Igen
Előre elhelyezett szerelés
Nem
Távolságtartó beépítés
Nem
Alkalmas pórusbetonhoz
Igen
Alkalmas tömör téglához
Igen
Márka
Fischer
Fő jellemzők
Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Darabonkénti súly (g)
18.767
Info
Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
Allowable load includes the safety factor 4.
With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
48794FIS
EAN
4006209487945
UBB
500616740865
UNSPSC
31162103
Gyártó cikksz
48794
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést