text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ms 10x32 sárgaréz dugó


The fischer brass fixing MS is an expansion plug made of brass for holding a metric thread. The special fixing is set in the pre-positioned installation. When driving in the screw or the threaded rod the brass fixing expands and anchors itself in the drill hole. Above all, the fischer brass fixing MS is suitable for fixing shelves, flow heaters, and agg

Cikkszám 78661FIS
Felületvédelem Egyéb
Menettípus Metrikus
Anyag Sárgaréz
Edzett Nem
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Menettípus Metrikus
Anyag Sárgaréz
Edzett Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 13.984
Info
  • Wall plug type MS is applicable with metric threaded fasteners.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Leírás

The fischer brass fixing MS is an expansion plug made of brass for holding a metric thread. The special fixing is set in the pre-positioned installation. When driving in the screw or the threaded rod the brass fixing expands and anchors itself in the drill hole. Above all, the fischer brass fixing MS is suitable for fixing shelves, flow heaters, and aggregates in solid building materials.

Cikkszámok

Cikkszám 78661FIS
EAN 4006209786611
UBB 500616776000
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 78661
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.