text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mr 10 zp csavarcsavar


The fischer wall screw MR is an anchor sleeve with a zinc-plated internal expansion pin. The MR is set in the pre-positioned and push-through installation. In this case the anchor sleeve without expansion pin is driven into the drill hole with a hammer. Afterwards, the expansion pin is driven in with a hammer. This expands the wall screw against the dri

Cikkszám 50584FIS
Átmérő
Hüvelyhossz (mm) 85
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 85
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hüvelyhossz (mm) 85
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 85
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Maximális szorítóvastagság (mm) 24
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 56.225

Leírás

The fischer wall screw MR is an anchor sleeve with a zinc-plated internal expansion pin. The MR is set in the pre-positioned and push-through installation. In this case the anchor sleeve without expansion pin is driven into the drill hole with a hammer. Afterwards, the expansion pin is driven in with a hammer. This expands the wall screw against the drill hole wall.

Cikkszámok

Cikkszám 50584FIS
EAN 4006209505847
UBB 500616750591
UNSPSC 31161619
Gyártó cikksz 50584
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.