text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lls 8x50 lapos szemcsavar


The fischer flat eye screw LLS is a fastening element made from zinc-plated steel. The screw can either be fixed directly in wood or with a plastic anchor with a wood screw.

Cikkszám 79701FIS
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A szem belső átmérője (mm) 8.5
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 40.301
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 50 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A szem belső átmérője (mm) 8.5
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 40.301
Árucikk kód 73181300

Leírás

The fischer flat eye screw LLS is a fastening element made from zinc-plated steel. The screw can either be fixed directly in wood or with a plastic anchor with a wood screw.

Cikkszámok

Cikkszám 79701FIS
EAN 4006209797013
UBB 500616857859
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79701
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.