text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 17 acél zárószalag


The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszám
Szín Egyéb
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Perforáció Kerek
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Anyag Acél
Törőterhelés (N) 1
Perforáció átmérője (mm) 6.5
Perforációs szélesség (mm) 1
Perforáció hossza (mm) 1
Perforációs sorok száma 1
A lyukak iránya Hosszában
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 9080

Leírás

The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszámok

Cikkszám 63155.170.001
EAN 4006209795507
UBB 500729312289
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 79550

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.