text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 17/10 e peforated steel banding


The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszám 49886FIS
Szín Egyéb
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Törőterhelés (N) 1
Perforáció átmérője (mm) 6.5
Perforációs szélesség (mm) 1
Perforáció hossza (mm) 1
Perforációs sorok száma 1
A lyukak iránya Hosszában
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 868.2
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Leírás

The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszámok

Cikkszám 49886FIS
EAN 4006209498866
UBB 500616743182
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 49886
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.