text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 12 acél zártszalag


The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszám 79549FIS
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Törőterhelés (N) 1
Perforáció átmérője (mm) 5
Perforációs szélesség (mm) 1
Perforáció hossza (mm) 1
Perforációs sorok száma 1
A lyukak iránya Hosszában
Márka FISCHER
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Leírás

The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszámok

Cikkszám 79549FIS
EAN 4006209795491
UBB 500616852645
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79549
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.