text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 12/10 e peforált acélszalagok


The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszám 49888FIS
Szín Fekete
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Törőterhelés (N) 1
Perforáció átmérője (mm) 5
Perforációs szélesség (mm) 1
Perforáció hossza (mm) 1
Perforációs sorok száma 1
A lyukak iránya Hosszában
Márka Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Leírás

The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszámok

Cikkszám 49888FIS
EAN 4006209498880
UBB 500616743265
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 49888
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.