text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbk 27 acél zárszalag


The fischer perforated steel tape LBK with cut-out holes for simple installation in plastic-covered versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszám 79555FIS
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Törőterhelés (N) 1
Perforáció átmérője (mm) 8.5
Perforációs szélesség (mm) 1
Perforáció hossza (mm) 1
Perforációs sorok száma 1
A lyukak iránya Hosszában
Márka Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Leírás

The fischer perforated steel tape LBK with cut-out holes for simple installation in plastic-covered versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszámok

Cikkszám 79555FIS
EAN 4006209795552
UBB 500616852983
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79555
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.