text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbk 19/10 e peforált acélszalagok


The fischer perforated steel tape LBK with cut-out holes for simple installation in plastic-covered versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszám 49889FIS
Szín Fekete
Felületvédelem Műanyag burkolattal
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Felületvédelem Műanyag burkolattal
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Törőterhelés (N) 1
Perforáció átmérője (mm) 6.5
Perforációs szélesség (mm) 1
Perforáció hossza (mm) 1
Perforációs sorok száma 1
A lyukak iránya Hosszában
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 1059.4
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Árucikk kód 73269098

Leírás

The fischer perforated steel tape LBK with cut-out holes for simple installation in plastic-covered versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Cikkszámok

Cikkszám 49889FIS
EAN 4006209498897
UBB 500616743349
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 49889
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.