text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer km 10 billenő rögzítés


With the fischer toggle fixing KM 10, wash basins and urinals are fixed into installation and cavity walls. The toggle fixing is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation.

Cikkszám 50326FIS
Átmérő
Hossz
A horgonyzó dugó hossza (mm) 180
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 180 mm
A horgonyzó dugó hossza (mm) 180
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 30
Max. lemezvastagság (mm) 90
Minimális üreges mélység (mm) 140
alátéttel Igen
Hatszögletű anyával Igen
makkanyaróval Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 208.256
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Leírás

With the fischer toggle fixing KM 10, wash basins and urinals are fixed into installation and cavity walls. The toggle fixing is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation.

Cikkszámok

Cikkszám 50326FIS
EAN 4006209503263
UBB 500616746318
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 50326
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.