text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Kinyomó patron 2 x FIS MR Plus nozzles VS150C


Megnyúlás-mentes kémiai lerögzítő rendszer professzionális és fél-professzionális alkalmazásokhoz. Sztirol-mentes hibrid műgyanta habarcs. A 2 komponens biztonságosan összekeverhető egymással a statikus keverőben. A statikus keverő egyszerű cseréje lehetővé teszi a patronok újra felhasználását a kinyitásuk után. Alacsony felhordási nyomást igényel a gazdaságos felhasználáshoz. Magában foglalja a kinyomó dugattyút és 2 statikus keverőt is. Tartalma 145 ml. Hagyományos tömítő pisztolyokkal kinyomható a patronból

Cikkszám
Márka Fischer
Tartalom 145
Jóváhagyás ETA Option 1
Fúvóka típusa FIS MR Plus
Darabonkénti súly (g) 300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Fischer
Tartalom 145
Jóváhagyás ETA Option 1
Fúvóka típusa FIS MR Plus
Darabonkénti súly (g) 300
Info VS150C= ETA12 x FIS MR Plus nozzles

Méretek

Típus VS150C

Cikkszámok

Cikkszám 63060.000.150
EAN 4006209453025
UBB 950372103909
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 045302

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.