text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kft 139,7 hűtőbilincs


The fischer refrigeration pipe clamp KFT 139.7 with an internal diameter of 139.7 mm made from closed PUR foam allows for use with all standard insulation materials for installing pipelines in refrigeration and air-conditioning technology with high load bearings. Connecting nut with triplet thread M8 / M10 / 1/2" allows for pipe fixing with increased be

Cikkszám 505916FIS
Szín Fekete
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Csatlakozási lehetőség Belső menet
Csatlakozási méret, csatlakozási lehetőség Egyéb
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Zárszerkezet Csavar
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Márka Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
  • M = Max. recom. span) [m].

Leírás

The fischer refrigeration pipe clamp KFT 139.7 with an internal diameter of 139.7 mm made from closed PUR foam allows for use with all standard insulation materials for installing pipelines in refrigeration and air-conditioning technology with high load bearings. Connecting nut with triplet thread M8 / M10 / 1/2" allows for pipe fixing with increased bending stress. Pipe clamp screws with loss protection.

Cikkszámok

Cikkszám 505916FIS
EAN 4048962070941
UBB 500616820899
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 505916
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.