text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdr 6


With the fischer toggle KDR components can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The toggle is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a f

Cikkszám 26439FIS
Átmérő
Hossz
Kialakítás Mennyezeti kampókkal
A horgonyzó dugó hossza (mm) 130
Menetméret (metrikus) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 100 mm
Kialakítás Mennyezeti kampókkal
A horgonyzó dugó hossza (mm) 130
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 16
Max. lemezvastagság (mm) 35
Minimális üreges mélység (mm) 70
alátéttel Igen
Márka FISCHER
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Leírás

With the fischer toggle KDR components can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The toggle is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation. The toggle is fitted with a practical round hook.

Cikkszámok

Cikkszám 26439FIS
EAN 3120010011524
UBB 500616720230
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 26439
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.