Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
26438FIS
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
Fischer kdr 5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
26438FIS
Átmérő
Hossz
Kialakítás
Mennyezeti kampókkal
A horgonyzó dugó hossza (mm)
130
Menetméret (metrikus)
5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
70 mm
Kialakítás
Mennyezeti kampókkal
A horgonyzó dugó hossza (mm)
130
Menetméret (metrikus)
5
Fúrólyuk átmérője (mm)
16
Max. lemezvastagság (mm)
35
Minimális üreges mélység (mm)
70
alátéttel
Igen
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
With the fischer toggle KDR components can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The toggle is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation. The toggle is fitted with a practical round hook.
Cikkszámok
Cikkszám
26438FIS
EAN
3120010011517
UBB
500616720156
UNSPSC
31162103
Gyártó cikksz
26438
További információk letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést