text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer juss 6x110 állítható csavar


The fischer adjustable screw JUSS is a special screw with two threads for fast and infinitely adjustable installation of timber constructions. The self-tapping screw is driven in through the component and the parallel thread brings the component down towards the ground. This means that the distance between the component and the ground can be infinitely

Cikkszám 59045FIS
Átmérő
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 6
Minőségi osztály Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 110 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 6
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 110
Edzett Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 14.328

Leírás

The fischer adjustable screw JUSS is a special screw with two threads for fast and infinitely adjustable installation of timber constructions. The self-tapping screw is driven in through the component and the parallel thread brings the component down towards the ground. This means that the distance between the component and the ground can be infinitely adjusted by the opposite rotation direction. The fischer adjustable screw is ideal for fixing timber substructures made from slats with a thickness of 20 to 25 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 59045FIS
EAN 4006209590454
UBB 500616763131
UNSPSC 31161500
Gyártó cikksz 59045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.