text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hv36 gelocht szigetelőhorony


The zinc-plated fischer insulation disc HV 36 punched is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Cikkszám 4286FIS
Hossz
Hosszúság (mm) 36
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 60 mm
Hosszúság (mm) 36
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Tányér vastagság (mm) 3.5
Tárcsa ø (mm) 36
Darabonkénti súly (g) 4.231

Leírás

The zinc-plated fischer insulation disc HV 36 punched is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Cikkszámok

Cikkszám 4286FIS
EAN 4000657042862
UBB 500616724604
UNSPSC 30140000
Gyártó cikksz 4286
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.