text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hm 5x65 h üregrögzítés


The fischer cavity metal anchor HM-H is a versatile cavity fixing with an angle hook for all panel building materials. The fixing is set with the fischer installation pliers HM-Z 1 in the pre-positioned installation. The fixing is pulled in the cavity against the board building material with the pliers. In this case, the expanding arms swing open and pr

Cikkszám 62326FIS
Felületvédelem Galvanizált
A horgonyzó dugó hossza (mm) 65
Minimális fúrásmélység (mm) 71
Csavarral Nem
Menetméret (metrikus) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanizált
A horgonyzó dugó hossza (mm) 65
Minimális fúrásmélység (mm) 71
Csavarral Nem
Menetméret (metrikus) 5
Menettel Igen
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Leírás

The fischer cavity metal anchor HM-H is a versatile cavity fixing with an angle hook for all panel building materials. The fixing is set with the fischer installation pliers HM-Z 1 in the pre-positioned installation. The fixing is pulled in the cavity against the board building material with the pliers. In this case, the expanding arms swing open and press onto the reverse side of the board. As an alternative, it is also possible to assemble manually. The cavity metal anchor HM-H is suitable for fixing lights, pictures, and lightweight wall shelves in internal areas.

Cikkszámok

Cikkszám 62326FIS
EAN 4048962164930
UBB 500616770631
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 519781
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.