text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hk 31 8,5 csatorna alátét


The fischer connector channel washer HK 31 has special retaining lugs that make it easier to achieve a strong, positive-fit connection, even in the case of suspended channels. The retaining lugs enable easy installation longitudinally and transverse to the mounting channel profile FLS. fischer offers the channel washer with standard 8.5 mm and 10.5 mm p

Cikkszám 64200.031.008
Kialakítás Szorító darab
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Csavaros tartozékokkal Nem
Darabonkénti súly (g) 18.18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Szorító darab
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Csavaros tartozékokkal Nem
Darabonkénti súly (g) 18.18

Leírás

The fischer connector channel washer HK 31 has special retaining lugs that make it easier to achieve a strong, positive-fit connection, even in the case of suspended channels. The retaining lugs enable easy installation longitudinally and transverse to the mounting channel profile FLS. fischer offers the channel washer with standard 8.5 mm and 10.5 mm perforations. These allow an easy and precise installation process and thus save time and money. The galvanised zinc version is suitable for installation in buildings. The fire protection certificate provides added safety in the case of the channel washer.

Cikkszámok

Cikkszám 64200.031.008
EAN 4048962265248
UBB 500698921441
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 538663
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.