text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ha36 gelocht szigetelőtárcsa


The fischer insulation disc HV 36 punched A4 is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Cikkszám 4285FIS
Hosszúság (mm) 36
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 4.075
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 36
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 4.075
Árucikk kód 73269098

Leírás

The fischer insulation disc HV 36 punched A4 is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Cikkszámok

Cikkszám 4285FIS
EAN 4000657042855
UBB 500616724521
UNSPSC 30140000
Gyártó cikksz 4285
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.