text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gwb textilpánt


The fischer textile tape GWB is a fastening element made of polypropylene. The tape can be cut to size directly from the roll and be attached to the ground with the fischer Hammerset anchor EA. Alternatively, the textile tape can be used for temporary attachments.

Cikkszám 20959FIS
Hossz
Szín Egyéb
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 105 mm
Szín Egyéb
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Perforáció Kerek
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Törőterhelés (N) 1
Perforáció átmérője (mm) 6.5
Perforációs szélesség (mm) 1
Perforáció hossza (mm) 1
Perforációs sorok száma 1
A lyukak iránya Hosszában
Márka Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Leírás

The fischer textile tape GWB is a fastening element made of polypropylene. The tape can be cut to size directly from the roll and be attached to the ground with the fischer Hammerset anchor EA. Alternatively, the textile tape can be used for temporary attachments.

Cikkszámok

Cikkszám 20959FIS
EAN 4006209209592
UBB 500616798129
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 20959
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.