text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12x350 állványszemcsavar


The fischer eye bolt GS made of zinc-plated steel is, together with the fischer expansion plug S 14 ROE, suitable for fixing into concrete and solid brick. The use of the frame fixing S 16 H R is recommended for masonry made of hollow building materials and aerated concrete. The screw-in markings provide a visual control during assembly and prevent the

Cikkszám 80962FIS
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely hossza (mm) 350
A tengely átmérője (mm) 12
A szem belső átmérője (mm) 23
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely hossza (mm) 350
A tengely átmérője (mm) 12
A szem belső átmérője (mm) 23
Márka Fischer
Alkalmas a következőkre S 14 ROE 185 / S 16 H 160 R
Darabonkénti súly (g) 375.64
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Leírás

The fischer eye bolt GS made of zinc-plated steel is, together with the fischer expansion plug S 14 ROE, suitable for fixing into concrete and solid brick. The use of the frame fixing S 16 H R is recommended for masonry made of hollow building materials and aerated concrete. The screw-in markings provide a visual control during assembly and prevent the eye from being unintentionally broken off. The fischer eye bolt is ideally suited for fixing façade scaffolds, cables, or chains.

Cikkszámok

Cikkszám 80962FIS
EAN 4006209809624
UBB 500616780879
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 80962
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.