text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gpsr m16 alaplemez


The fischer base plate GPS is a fastening element with a welded-on threaded sleeve. This means that other fastening elements from the fischer installation system can be fixed to the ground or to a mounting channel. The base plate is produced from high-quality steel and zinc-plated in lie with DIN EN 10111.

Cikkszám
Minőségi osztály Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Anyag Acél
Márka Fischer
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Minőségi osztály Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 4616

Leírás

The fischer base plate GPS is a fastening element with a welded-on threaded sleeve. This means that other fastening elements from the fischer installation system can be fixed to the ground or to a mounting channel. The base plate is produced from high-quality steel and zinc-plated in lie with DIN EN 10111.

Cikkszámok

Cikkszám 63135.160.001
EAN 4048962062809
UBB 500729302793
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 504408

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.