text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gps 1/2” alaplemez


The fischer base plate GPS is a fastening element with a welded-on threaded sleeve. This means that other fastening elements from the fischer installation system can be fixed to the ground or to a mounting channel. The base plate is produced from high-quality steel and zinc-plated in lie with DIN EN 10111.

Cikkszám 79672FIS
Hossz
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 163.22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 120 mm
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 163.22
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Leírás

The fischer base plate GPS is a fastening element with a welded-on threaded sleeve. This means that other fastening elements from the fischer installation system can be fixed to the ground or to a mounting channel. The base plate is produced from high-quality steel and zinc-plated in lie with DIN EN 10111.

Cikkszámok

Cikkszám 79672FIS
EAN 4006209796726
UBB 500616855796
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79672
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.