text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm s/12 fém gipszkarton dugó+csavar


The fischer gypsum plasterboard fixing GKM 12 is made of metal. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in either manually or with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No pre-drilling is required with single planked gypsum plasterboard panels. With gypsum fibreboard and double-planked gypsum

Cikkszám 40432FIS
Átmérő
Hossz
Szín Egyéb
Kialakítás Gipszkarton dugó
Felületvédelem Galvanizált
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 35 mm
Szín Egyéb
Kialakítás Gipszkarton dugó
Felületvédelem Galvanizált
Csavarral Igen
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Nem
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 6.648
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Leírás

The fischer gypsum plasterboard fixing GKM 12 is made of metal. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in either manually or with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No pre-drilling is required with single planked gypsum plasterboard panels. With gypsum fibreboard and double-planked gypsum plasterboard panels pre-drilling should take place with a Ø 8 mm drill. The fischer GKM 12 is fully delivered with a chipboard screw with a countersunk head. It is therefore universally suitable for quickly and safely mounting lights, electrical installations, and interior accessories.

Cikkszámok

Cikkszám 40432FIS
EAN 4006209404324
UBB 500616724034
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 40432
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.