text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm fém gipszdugó


The fischer gypsum plasterboard fixing GKM is made of metal. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in either manually or with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No pre-drilling is required with single planked gypsum plasterboard panels. With gypsum fibreboard and double-planked gypsum pla

Cikkszám
Kialakítás Gipszkarton dugó
Felületvédelem Galvanizált
Csavarral Nem
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Gipszkarton dugó
Felületvédelem Galvanizált
Csavarral Nem
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Nem
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 410

Leírás

The fischer gypsum plasterboard fixing GKM is made of metal. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in either manually or with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No pre-drilling is required with single planked gypsum plasterboard panels. With gypsum fibreboard and double-planked gypsum plasterboard panels pre-drilling should take place with a Ø 8 mm drill. The fischer GKM can hold wood, self-tapping, and chipboard screws between 4 and 5 mm thick as well as various hooks and eyes. It is therefore universally suitable for quickly and safely mounting lights, electrical installations, and interior accessories.

Cikkszámok

Cikkszám 63134.000.001
EAN 4006209245569
UBB 500729311372
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 24556

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.