text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gk zöld gipszkartondugó


At least half of the materials used to create the granules for producing fischer gypsum plasterboard anchor GK Green are gained from sustainable raw materials. These do not compete with cultivation areas for food and feed products. The gypsum plasterboard anchor GK Green has the same performance properties and load-carrying properties as the original. W

Cikkszám
Átmérő
Szín Szürke
Kialakítás Gipszkarton dugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Csomagolás: 90
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M22
Szín Szürke
Kialakítás Gipszkarton dugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 22
Anyag Műanyag
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Nem
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Márka Fischer
Színes Zöld
Anyag Műanyag
Típusszám GK
Darabonkénti súly (g) 124

Leírás

At least half of the materials used to create the granules for producing fischer gypsum plasterboard anchor GK Green are gained from sustainable raw materials. These do not compete with cultivation areas for food and feed products. The gypsum plasterboard anchor GK Green has the same performance properties and load-carrying properties as the original. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in using the setting tool included with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No preliminary drilling is necessary for board thicknesses up to 15 mm. The fischer GK Green can bear wood, sheet metal, and chipboard screws with a diameter of 4 to 5 mm as well as various hooks and eyes. It is therefore universally suitable for quickly and safely mounting pictures, lights, and electrical installations.

Cikkszámok

Cikkszám 63237.000.022
EAN 4048962199918
UBB 500728221796
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 524868

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.