text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gb 8 légbeton dübel


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Szín Szürke
Kialakítás Spirális dugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Minőségi osztály Egyéb
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 50 mm
Szín Szürke
Kialakítás Spirális dugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 50
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 60
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Nem
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Márka Fischer
Színes Zöld
Anyag Műanyag
Típusszám GB
Darabonkénti súly (g) 112

Cikkszámok

Cikkszám 63236.080.050
EAN 4048962199932
UBB 500728221614
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 524870

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.