text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 18x100 zykon fúrószár Fischer fzub 18x100 zykon fúrószár


Special drill bit for creating undercut drill holes in concrete for processing the Zykon undercut anchors FZA, FZA-I, and FZEA. Drill bit with stop plate and joint for quick, approval-compliant creation of conical undercut drill holes.

Cikkszám 60632FIS
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Átmérő fúró (mm) 18
Tartórendszer SDS-plus
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 315.3

Leírás

Special drill bit for creating undercut drill holes in concrete for processing the Zykon undercut anchors FZA, FZA-I, and FZEA. Drill bit with stop plate and joint for quick, approval-compliant creation of conical undercut drill holes.

Cikkszámok

Cikkszám 60632FIS
EAN 4006209606322
UBB 500616765862
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 60632
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.