text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzed 10 plusz beállítószerszám


The fischer setting tool FZED plus allows for fast, manual setting of fischer Hammerset anchors FZEA II. Solid design with an ergonomic handle and large impact protection.

Cikkszám 44642FIS
Anyag Acél
Kézvédelemmel Nem
Szög mérete (mm) 10
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 443.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Acél
Kézvédelemmel Nem
Szög mérete (mm) 10
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 443.6

Leírás

The fischer setting tool FZED plus allows for fast, manual setting of fischer Hammerset anchors FZEA II. Solid design with an ergonomic handle and large impact protection.

Cikkszámok

Cikkszám 44642FIS
EAN 4006209446423
UBB 500616726500
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 44642
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.