text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzea ii 14x40 m12 zp kalapácsbetét horgony Fischer fzea ii 14x40 m12 zp hammerset anchor


The fischer ZYKON Hammerset anchor FZEA II is an internal threaded anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the time-saving through-type installation. The expansion sleeves are driven in with the setting tool FZED Plus by driving in the int

Cikkszám 47305FIS
Hossz
Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 43
Anyaghüvely Acél
Hosszúság (mm) 43
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 43 mm
Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 43
Anyaghüvely Acél
Hosszúság (mm) 43
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Az alátétek száma 0
Rögzítési lehetőség Egyéb
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 40
Anyák száma 0
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Igen
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 27.14
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

Leírás

The fischer ZYKON Hammerset anchor FZEA II is an internal threaded anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the time-saving through-type installation. The expansion sleeves are driven in with the setting tool FZED Plus by driving in the internal expansion pin above the cone. This fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON Hammerset anchor FZEA II is suitable for single-point fixings of pipelines, suspended ceilings, and sprinkler systems within internal areas in cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 47305FIS
EAN 4006209473047
UBB 500616735428
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 47305
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.