text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 18x80 m12/25 r alulvágott horgony


The fischer ZYKON bolt anchor FZA is an anchor made of stainless steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive f

Cikkszám 60781FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 126
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M12
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 126
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Az alátétek száma 1
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 80
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 25
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Igen
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 207.43

Leírás

The fischer ZYKON bolt anchor FZA is an anchor made of stainless steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON bolt anchor FZA is ideal for fixing façades, railings, and steel constructions within external areas in cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 60781FIS
EAN 4006209607817
UBB 500616769823
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 60781
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.