text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 18x80 m10 i zp alulvágott horgony


The fischer ZYKON internal threaded anchor FZA-I is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole

Cikkszám 60761FIS
Csavarozási rendszer Egyéb
Hosszúság (mm) 60
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Hosszúság (mm) 60
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Az alátétek száma 0
Rögzítési lehetőség Egyéb
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 80
Anyák száma 0
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Igen
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 144.94

Leírás

The fischer ZYKON internal threaded anchor FZA-I is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON internal threaded anchor FZA-I is ideal for fixing steel constructions, ceiling installations, and consoles within internal areas in cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 60761FIS
EAN 4006209607602
UBB 500616768593
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 60761
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.