text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x80 m10 d/20 zp alulmetszett horgony Fischer fza 14x80 m10 d/20 zp alulmetszett horgony


Cikkszám 60657FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 102
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Az alátétek száma 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M10
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 102
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Az alátétek száma 1
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 60
Anyák száma 0
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 20
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Igen
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes

Cikkszámok

Cikkszám 60657FIS
EAN 4006209606575
UBB 500616766514
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 60657
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.