text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x60 st r alulvágott horgony


The fischer ZYKON anchor for fixing step irons FZA ST is a stainless steel anchor. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a

Cikkszám 60687FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 114
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M10
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 114
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Az alátétek száma 1
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 60
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 30
Anyagminőségi horgony Egyéb
Felületvédő horgony Kezeletlen
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Igen
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 112.13

Leírás

The fischer ZYKON anchor for fixing step irons FZA ST is a stainless steel anchor. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON anchor for fixing step irons FZA ST is ideal for fixing step irons within external areas in canal brickwork in line with DIN requirements.

Cikkszámok

Cikkszám 60687FIS
EAN 4006209606872
UBB 500616767926
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 60687
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.