text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 12x50 m8 d/10 zp kalapácsos horgony


The fischer ZYKON push-through anchor FZA-D is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the through-type installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a

Cikkszám 60652FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság 69
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M8
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság 69
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Az alátétek száma 1
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 40
Anyák száma 0
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Igen
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes

Leírás

The fischer ZYKON push-through anchor FZA-D is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the through-type installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON push-through anchor FZA-D is ideal for fixing steel constructions, railings, and machines within internal areas in cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 60652FIS
EAN 4006209606520
UBB 500616766282
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 60652
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.