text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 10x40 m6/10 zp alulvágott horgony


The fischer ZYKON bolt anchor is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit

Cikkszám 60712FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 60
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M6
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 60
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Menet vége
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 40
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Igen
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
DIBt-approval Yes
Darabonkénti súly (g) 31.86

Leírás

The fischer ZYKON bolt anchor is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON bolt anchor FZA is ideal for fixing steel constructions, railings, and machines within internal areas in cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 60712FIS
EAN 4006209607121
UBB 500616768007
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 60712
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.