text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/41/2,5 s - 2m csatorna


The high-quality fischer mounting channel FUS 41/2.5 - 2 m is a U-profile mounting channel for creating secure horizontal and vertical installations. It enables the fast and efficient fixing of pipelines and supporting structures. Length 2000 mm The channel geometry guarantees use of the comprehensive range of fischer accessories. The pronounced teeth i

Cikkszám 92295FIS
Hossz
Szélesség 41
Magasság 41
Anyagvastagság (mm) 2.5
Fogazással Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 2000 mm
Szélesség 41
Magasság 41
Anyagvastagság (mm) 2.5
Fogazással Igen
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 2000
Teherbírás 2.14
Ellenállási nyomaték Wy (cm³) 2.85
Ellenállási nyomaték Wz (cm³) 4.38
Terület tehetetlenségi nyomatéka Iy (cm4) 6
Tehetetlenségi terület Iz (cm4) 8.99
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 4840

Leírás

The high-quality fischer mounting channel FUS 41/2.5 - 2 m is a U-profile mounting channel for creating secure horizontal and vertical installations. It enables the fast and efficient fixing of pipelines and supporting structures. Length 2000 mm The channel geometry guarantees use of the comprehensive range of fischer accessories. The pronounced teeth in the channel gives the channel nut a secure hold to bear vertical installation and high shear loads. Different channel wall thicknesses allow for an economical installation of the channels. The scale on the mounting channels simplifies the cutting and positioning of components. Long slots in the channel allow for greater flexibility when it comes to installing the fixtures.

Cikkszámok

Cikkszám 92295FIS
EAN 4006209922958
UBB 500616867676
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 92295
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.