text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/21/2 - 3m csatorna


The high-quality fischer mounting channel FUS 21/2.0 - 3 m is a U-profile mounting channel for creating secure horizontal and vertical installations. It enables the fast and efficient fixing of pipelines and supporting structures. Length 3000 mm The channel geometry guarantees use of the comprehensive range of fischer accessories. The pronounced teeth i

Cikkszám 97660FIS
Hossz
Szélesség 41
Magasság 21
Anyagvastagság (mm) 2
Fogazással Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 3000 mm
Szélesség 41
Magasság 21
Anyagvastagság (mm) 2
Fogazással Igen
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 3000
Teherbírás 0.49
Ellenállási nyomaték Wy (cm³) 0.89
Ellenállási nyomaték Wz (cm³) 2.27
Terület tehetetlenségi nyomatéka Iy (cm4) 0.97
Tehetetlenségi terület Iz (cm4) 4.66
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 4040

Leírás

The high-quality fischer mounting channel FUS 21/2.0 - 3 m is a U-profile mounting channel for creating secure horizontal and vertical installations. It enables the fast and efficient fixing of pipelines and supporting structures. Length 3000 mm The channel geometry guarantees use of the comprehensive range of fischer accessories. The pronounced teeth in the channel gives the channel nut a secure hold to bear vertical installation and high shear loads. Different channel wall thicknesses allow for an economical installation of the channels. The scale on the mounting channels simplifies the cutting and positioning of components. Long slots in the channel allow for greater flexibility when it comes to installing the fixtures.

Cikkszámok

Cikkszám 97660FIS
EAN 4006209976609
UBB 500616871959
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 97660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.