text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fuf oc 62 csatornacsatlakozó


It is possible to connect mounting channels and align these precisely with the aid of fischer channel joiner FUF OC 62. Fast, simple assembly is possible with channel joiner FUF OC in connection with FCN Clix P.

Cikkszám 504518FIS
Hossz
Kialakítás Lapos csatlakozó
Alkalmas U-profil
Anyag Acél
Csavaros tartozékokkal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 400 mm
Kialakítás Lapos csatlakozó
Alkalmas U-profil
Anyag Acél
Csavaros tartozékokkal Nem
Rozsdamentes acél, pácolt Nem
Márka Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Leírás

It is possible to connect mounting channels and align these precisely with the aid of fischer channel joiner FUF OC 62. Fast, simple assembly is possible with channel joiner FUF OC in connection with FCN Clix P.

Cikkszámok

Cikkszám 504518FIS
EAN 4048962063271
UBB 500616819826
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 504518
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.