text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fuf oc 41 csatornacsatlakozó


It is possible to connect mounting channels and align these precisely with the aid of fischer channel joiner FUF OC 41. Fast, simple assembly is possible with channel joiner FUF OC in connection with FCN Clix P.

Cikkszám
Kialakítás Lapos csatlakozó
Kialakítás Lapos csatlakozó
Alkalmas U-profil
Alkalmas U-profil
Anyag Acél
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Lapos csatlakozó
Kialakítás Lapos csatlakozó
Alkalmas U-profil
Alkalmas U-profil
Anyag Acél
Anyag Acél
Csavaros tartozékokkal Nem
Csavaros tartozékokkal Nem
Rozsdamentes acél, pácolt Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 15000

Leírás

It is possible to connect mounting channels and align these precisely with the aid of fischer channel joiner FUF OC 41. Fast, simple assembly is possible with channel joiner FUF OC in connection with FCN Clix P.

Cikkszámok

Cikkszám 63130.041.001
EAN 4048962063264
UBB 500729301548
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 504517

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.